Hőmérséklet szkenner HL Scan 014919

Cikkszám: 078326 014919
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly 165 g
Hőmérséklet érzékelési tartomány 0 °C - 300 °C
Elem típusa 9 V telep
A tartalmazott elemek száma 1
Alkalmazható HG 2320, HG 2120
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Hőmérséklet szkenner

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078326 014919
EAN / GTIN 4007841014919
Gyártó száma 014919

Leírás

Kivitel:

Hőmérséklet szkenner a munkadarab felület hőmérsékletének rögzítéséhez infravörös méréssel. Ideális távolság meghatározás lézerrel. Akusztikus, valamint optikai figyelmeztetés az optimális hőmérséklet túllépése vagy el nem érése esetén. Beállítás 10 °C-os lépésekben.
HL Scan LCD kijelzővel és 9 V elemmel.

Leírás:

A HL Scan hőmérséklet szkenner LED sugárral kontrollálja a munkadarab hőmérsékletét. Az engedélyezett hőmérséklet el nem érésekor és annak túllépésekor hallható és látható jelzés figyelmeztet.

Alkalmazható:

A HL 1920 E, HL 2020 E, valamint a professzionális HG 2120 E és HG 2320 E készülékekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz