{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Transportkoffer | |
Gyártó jelölése | HG 2520 EKF | |
Teljesítményfelvétel | 2 300 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Levegő hőmérséklet | 50 °C - 700 °C | |
Levegő térfogatáram | 150 l/min - 500 l/min | |
Súly | 840 g | |
Termék fajtája | Heissluftbläser |
Cikkszám | 078321 351601 | |
EAN / GTIN | 4007841351601 | |
Gyártó száma | 351601 |