Akkumulátoros ütvecsavarozó GDX18V210C

Cikkszám: 074052 GDX18V210C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése GDX18V210C
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Nyomatékfokozatok 3
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M16
Maximális nyomaték kemény 210 Nm
Ütésszám 0 min-1 - 4 100 min-1
Maximális leszakadási nyomaték 370 Nm
Szerszámbefogó meghajtási profil Belső hatszög, külső négyszög
Szerszámbefogó mérete 1/2 coll; 1/4 coll
Súly 1,2 kg
Max. vibráció EN szerint 9,8 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Interfész Bluetooth kapcsolat
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074052 GDX18V210C
EAN / GTIN 4059952587745
Gyártó száma 06019J0203

Leírás

Kivitel:

Akkus ütvecsavarozó.
  • Jobb / bal forgásirány.
  • Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.
Erős ütvecsavarozó 2 üzemmóddal fémhez és fához, Bluetooth-Connectivity funkcióval.
  • Speciális szerszámbefogó 1/2 col négyszöggel és 1/4 col hatszöggel kombinálva.
  • 3 fokozatú PowerControl − különböző nyomatékokhoz eltérő felhasználásoknál.
  • A további paraméterek és üzemmódok a Toolbox applikációval egyedileg beállíthatóak.

Tartalom:

2×Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék, L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073867 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz