Akkumulátoros ütvecsavarozó GDS18V1000

Cikkszám: 074052 GDS18V1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése GDS18V-1000
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 8 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Nyomatékfokozatok 3
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M24
Maximális nyomaték kemény 1 000 Nm
Ütésszám 0 min-1 - 2 600 min-1
Maximális leszakadási nyomaték 1600 Nm
Szerszámbefogó meghajtási profil Külső négyszög
Szerszámbefogó mérete 1/2 coll
Súly 2,9 kg
Max. vibráció EN szerint 13,5 m/s2
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074052 GDS18V1000
EAN / GTIN 4059952564586
Gyártó száma 06019J8302

Leírás

Kivitel:

Akkus ütvecsavarozó.
  • Jobb / bal forgásirány.
  • Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.
Erős 18V ütvecsavarozó BITURBO kefe nélküli technológiával a legkeményebb csavarozási feladatokhoz fémben.
  • 3 sebesség- / nyomatékfokozat a fordulatszám és a nyomaték kiváló kontrolállásához.

Tartalom:

2×Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék, L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073867 sz. alatt talál.