{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | GDR18V200 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 4 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Nyomatékfokozatok | 1 | |
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) | M16 | |
Maximális nyomaték kemény | 200 Nm | |
Ütésszám | 0 min-1 - 4 000 min-1 | |
Maximális leszakadási nyomaték | 350 Nm | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | Belső hatszög | |
Szerszámbefogó mérete | 1/4 coll | |
Súly | 1,1 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 14 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Termék fajtája | Ütvecsavarozó |
Cikkszám | 074052 GDR18V200 | |
EAN / GTIN | 4059952596679 | |
Gyártó száma | 06019J2107 |