Akkumulátoros ütvecsavarozó GDS18450HC

Cikkszám: 074052 GDS18450HC
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése GDS 18V-450 HC
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális nyomaték 1. fokozat 250 Nm
Maximális nyomaték 2. fokozat 330 Nm
Maximális nyomaték 3. fokozat 450 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M 20
Maximális nyomaték kemény 450 Nm
Üresjárati fordulatszám 2 300 min-1
Ütésszám 0 min-1 - 3 300 min-1
Ütésszám 1. fokozat 1 900 min-1
Ütésszám 2. fokozat 2 500 min-1
Ütésszám 3. fokozat 3 300 min-1
Maximális leszakadási nyomaték 800 Nm
Szerszámbefogó meghajtási profil Külső négyszög
Szerszámbefogó mérete 1/2 coll
Maximális fordulatszám 1. fokozat 1 500 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 2 300 min-1
Súly akku nélkül 1,6 kg
Súly 2,1 kg
Max. vibráció EN szerint 14,5 m/s2
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074052 GDS18450HC
EAN / GTIN 4059952568034
Gyártó száma 06019K4002

Leírás

Kivitel:

Akkus ütvecsavarozó.
  • Jobb / bal forgásirány.
  • Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.
1/2 colos ütvecsavarozó Bluetooth csatlakozással.
  • 2 üzemmód fémhez és fához. A további paraméterek a Toolbox applikációval egyedileg beállíthatóak.

Tartalom:

2×Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék, L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073867 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz