Akkumulátoros ütvecsavarozó GDS1050HC

Cikkszám: 074052 GDS1050HC
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése GDS18V-1050HC
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 8 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Nyomatékfokozatok 3
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M24
Maximális nyomaték kemény 1 050 Nm
Ütésszám 0 min-1 - 2 600 min-1
Maximális leszakadási nyomaték 1700 Nm
Szerszámbefogó meghajtási profil Külső négyszög
Szerszámbefogó mérete 3/4 coll
Súly 2,9 kg
Max. vibráció EN szerint 13,5 m/s2
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Interfész Bluetooth kapcsolat
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074052 GDS1050HC
EAN / GTIN 4059952548616
Gyártó száma 06019J8202

Leírás

Kivitel:

Akkus ütvecsavarozó.
  • Jobb / bal forgásirány.
  • Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.
3/4 colos ütvecsavarozó BITURBO kefe nélküli technológiával és Bluetooth-Connectivity funkcióval.
  • 3 sebesség- / nyomatékfokozat.
  • 2 üzemmód fémhez és fához.
  • A további paraméterek a Toolbox applikációval egyedileg beállíthatóak.

Tartalom:

2×Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék, L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073867 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz