Akku induló készlet ProCore C18 V

Cikkszám: 073863 C18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség (V) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése ProCORE18V 4.0Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Töltési idő / akku 48 min - 65 min
Alkalmazható Bosch 18 V
Súly / akku 515 g
Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073863 C18
EAN / GTIN 3165140970341
Gyártó száma 1600A01BA3

Leírás

Kivitel:

ProCORE induló készlet Professional − a Bosch minden 18 Voltos akkus készülékéhez megfelelő.

Tartalom:

Töltőkészülék és 2 akku.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz