VNMG 12T304-NF IC428 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5591124
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5591124
EAN / GTIN 7291075079616
Gyártó száma 5591124
L-szám L23950 1243

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző NF, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 12,4 mm, belső kör átmérő (IC) 7,15 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,97 mm

Jellemző:

  • Spanformer NF
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 12,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 3,55 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 7,15 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,97 mm
  • Maximális előtolás 0,24 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,7 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,07 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz