FIRST AID Wall opremljen, mobilan DE

Artikl br.: 978010 DE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Wall
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9
širina 600 mm
Dubina 750 mm
Visina 2.067 mm
Korisna širina 600 mm
⌀ kotača 125 mm
Nosivost 75 kg
Težina 69 kg
Vrsta proizvoda Stanica prve pomoći

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 978010 DE
EAN / GTIN 4062406755454
Broj proizvođača 978010 DE

Opis

Izvedba:

Mobilni cjeloviti sustav za stavljanje na raspolaganje kompleta za prvu pomoć. Vrlo stabilan stup s dvostrukim zidovima od čeličnog lima, perforirane stijenke koje se mogu koristiti s obje strane □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i kuka te držača Easyfix. Stabilna osnovna ploča antracit boje omogućuje jednostavno postavljanje i premještanje. S 4 zakretna kotačića, ⌀ 125 mm, 2 imaju kočnicu.
Uključen komplet za prvu pomoć br. 978051 vel. DE

Opseg isporuke:

UNI Wall mobilni br. 955451 vel. M; ploča za označavanje UNI Wall br. 955453 vel. GREEN; UNI Line piktogram br. 955474 vel. FIRSTAID.

Lakiranje:

Dvobojno, praškasto lakirano, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. Bez mogućnosti konfiguracije.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu