Set jednokratnih rukavica, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094785 7
Postavite cijenu 100 Piece (0,09 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
920 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Bez DMF-a
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374; Zaštita od bakterija, gljivica i virusa prema EN 374

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice ne sadrži lateks; Bez DMF-a
EN 374 Typ B (KPT)
Otpornost na kemikalije KPT
Materijal Nitril
Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374; Zaštita od bakterija, gljivica i virusa prema EN 374
Materijal nosača Nitril
Varijanta presvlake bez presvlake
Debljina 0,07 mm
Duljina 240 mm
Sadržaj 100
Težina 3,8 g
Boja crna
Područje primjene Preciznost
Veličina rukavice 7
AQL 1,5
Primjena jednokratno
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Jednokratna rukavica
Vrsta proizvoda Jednokratna rukavica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094785 7
EAN / GTIN 4045197974808
Broj proizvođača 094785 7

Opis

Izvedba:

Nitrilne jednokratne rukavice sa strukturiranom površinom na vrhovima prstiju. Odobrene za kontakt s prehrambenim namirnicama. Bez pudera. AQL 1,5 (EN 374-2). Kutija sadrži 100 komada.
Set jednokratnih rukavica u kutiji za doziranje. Kategorija III.

Standard:

Zaštita od bakterija, gljivica i virusa prema EN 374

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Set jednokratnih rukavica, veličina rukavice: 7

Set jednokratnih rukavica, veličina rukavice: 7

na zahtjev
Na zalihi
920 dijelovi na zalihi
8,59 €
(0,09 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.288 dijelovi na zalihi
13,14 €
(0,13 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Područje primjene Preciznost Preciznost
Debljina 0,07 mm 0,13 mm
Materijal nosača Nitril Nitril
Veličina rukavice 7 7
Kategorija zaštite Kategorija III Kategorija III
Vrsta proizvoda Jednokratna rukavica Jednokratna rukavica
Otpornost na kemikalije KPT JKPT

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu