{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Bez DMF-a | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Otpornost na kemikalije | KPT | |
Materijal | Nitril | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Materijal nosača | Nitril | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Debljina | 0,07 mm | |
Duljina | 240 mm | |
Sadržaj | 100 | |
Težina | 3,8 g | |
Boja | crna | |
Područje primjene | Preciznost | |
Veličina rukavice | 10 | |
AQL | 1,5 | |
Primjena | jednokratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Jednokratna rukavica | |
Vrsta proizvoda | Jednokratna rukavica |
Broj artikla | 094785 10 | |
EAN / GTIN | 4045197974839 | |
Broj proizvođača | 094785 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Set jednokratnih rukavica 10
na zahtjev
Na zalihi
5.226 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
2.323 dijelovi na zalihi
|
|
Boja | crna | plavo |
Materijal | Nitril | Nitril |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 |
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Bez DMF-a | ne sadrži lateks; Bez DMF-a |
AQL | 1,5 | 1,5 |
Kategorija zaštite | Kategorija III | Kategorija III |
Otpornost na kemikalije | KPT | JKPT |