Nastavak za označavanje za UNI Wall M YELLOW

Artikl br.: 955453 YELLOW
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Wall
Visina 220 mm
širina 600 mm
Dubina 103 mm
Boja žuta RAL 1021
Vrsta proizvoda Alat za označivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955453 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584603
Broj proizvođača 955453 YELLOW

Opis

Izvedba:

Nastavak za označavanje od čeličnog lima za pričvršćivanje na UNI Wall br. 955450 i br. 955451 i ESD CLEANING Wall vel. 972890 vel. M.

Lakiranje:

U raznim bojama, praškasto lakirano.

Napomena:

Prikladne piktograme (za razne namjene) za nastavak za označavanje pronaći ćete pod br. 955474.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu