Asortiman držača plastičnih kuka, tip: 1

Artikl br.: 955860 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1
Materijal kukice Plastika
Vrsta proizvoda Asortiman držača za perforirani zid

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955860 1
EAN / GTIN 4062406198053
Broj proizvođača 955860 1

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Sadržaj:

2× jednostruke kuke br. 955630 vel. 32
2× jednostruke kuke br. 955630 vel. 62
1× dvostruka kuka br. 955635 vel. 32
1× dvostruka kuka br. 955635 vel. 62
2× stezaljke alata br. 955655 vel. 10
2× stezaljke alata br. 955655 vel. 15
2× stezaljke alata br. 955655 vel. 20
1× fleksibilni stezni držač br. 955665 vel. 18 – 26
1× držač odvijača br. 955670 vel. 3
1× držač odvijača br. 955670 vel. 2
1× držač kliješta br. 955710 vel. 1
1× plastična kutija br. 955790 vel. 74
1× plastična kutija br. 955790 vel. 296

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu