{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Wall | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 | |
širina | 600 mm | |
Dubina | 750 mm | |
Visina | 2.067 mm | |
Korisna širina | 600 mm | |
⌀ kotača | 125 mm | |
Nosivost | 75 kg | |
Težina | 69 kg | |
Vrsta proizvoda | Stanica prve pomoći |
Broj artikla | 978010 NL | |
EAN / GTIN | 4062406755744 |