Easyfix stezaljka alata 15 mm

Artikl br.: 955655 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.034 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ stezaljki (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
⌀ stezaljki 15 mm
Broj stezaljki pro osnovnoj ploči 1
⌀ steznog područja 15 mm - 20 mm
Vrsta proizvoda Stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955655 15
EAN / GTIN 4062406197094
Broj proizvođača 955655 15

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Napomena:

Mogućnost vješanja bez osnovne ploče.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu