Easyfix stezaljka alata 25 mm

Artikl br.: 955655 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,70 € / Piece
  • od 5 Piece
    3,91 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
545 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ stezaljki (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Easyfix
    ⌀ stezaljki 25 mm
    Broj stezaljki pro osnovnoj ploči 1
    ⌀ steznog područja 25 mm
    Vrsta proizvoda Stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 955655 25
    EAN / GTIN 4062406197155
    Broj proizvođača 955655 25

    Opis

    Izvedba:

    Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

    Odgovara:

    Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

    Napomena:

    Mogućnost vješanja bez osnovne ploče.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Easyfix" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu