Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg 800/5

Artikl br.: 930715 800/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mm / broj ladica Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 200
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Korisna površina ladice u G: 36×20

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Korisna površina ladice u G 36×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 800 mm
širina 1.000 mm
Dubina 600 mm
Dubina u E 700
Korisna visina 700 mm
Korisna površina za ladice 700 mm
Prednja visina ladica 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
Korisna širina ladica 900 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 36
Korisna dubina ladica u G 20
Broj ladica 5
Broj izvlačnih polica 0
Broj vrata 0
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini Ne
Težina 124 kg
Vrsta proizvoda Ormar za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 930715 800/5
EAN / GTIN 4062406273736
Broj proizvođača 930715 800/5

Opis

Izvedba:

Potpuno opremljen ormar za alat u 40×24G, s ladicama 36×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.
Ladica od 50 mm s 75 kg nosivosti. Ladica od 75 mm s 200 kg nosivosti.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu