Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg 1500/9

Artikl br.: 930715 1500/9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mm / broj ladica Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 200
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Korisna površina ladice u G: 36×20

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Korisna površina ladice u G 36×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.500 mm
širina 1.000 mm
Dubina 600 mm
Korisna visina 1.400 mm
Korisna površina za ladice 1400 mm
Prednja visina ladica 100 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 250 mm
Korisna širina ladica 900 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 36
Korisna dubina ladica u G 20
Broj ladica 9
Broj izvlačnih polica 0
Broj vrata 0
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini Ne
Težina 224 kg
Vrsta proizvoda Ormar za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 930715 1500/9
EAN / GTIN 4062406065683
Broj proizvođača 930715 1500/9

Opis

Izvedba:

Potpuno opremljen ormar za alat u 40×24G, s ladicama 36×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.
Ladica od 50 mm s 75 kg nosivosti. Ladica od 75 mm s 200 kg nosivosti.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu