Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada 100/1

Artikl br.: 950420 100/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte ladica / tip Cijena uklj. PDV
  • Korisna površina ladice u G: 36×20

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 36×20
Visina 75 mm
prednja za prednju visini ladice 100 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 36
prikladno za ladice korisne dubine u G 20
prikladno za korisna širina ladica 900 mm
prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
Težina 1,688 kg
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950420 100/1
EAN / GTIN 4062406152697
Broj proizvođača 950420 100/1

Opis

Izvedba:

Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 36×20G.

Odgovara:

Ladice 36×20G.

Sadržaj:

Komplet rubnih letvica, br. 951570: 1 × vel. 100
Pregradne letvice s prorezima br. 951520: 5 × vel. 100
Utična pregrada 6G br. 951761: 12 × vel. 100