Prostirka za ladice 36X20

Artikl br.: 951830 36X20
(60,78 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 900 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 36
Dubina u G 20
Debljina 2 mm - 4 mm
prikladno za ladice u G 36×20G
Vrsta proizvoda Rasterska prostirka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951830 36X20
EAN / GTIN 4062406181215
Broj proizvođača 951830 36X20

Opis

Izvedba:

Prostirka GridLine od prirodnog kaučuka za umetanje u ladice.
Izražen raster GridLine sprječava kotrljanje cilindričnih komponenata i služi za uglavljivanje spremnika za male dijelove easyPick br. 951210, br. 951251 i br. 951265 i korita br. 951415 i br. 951425 na prostirku. Debljina prostirke 2 mm u utorima, 4 mm na izbočinama.

Standard:

REACH propisi su ispunjeni.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu