Spremnik za male dijelove easyPick visina 50 mm 3X6/1

Artikl br.: 951251 3X6/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7.320 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija easyPick
    Visina 50 mm
    širina 75 mm
    Dubina 150 mm
    Širina u G 3
    Dubina u G 6
    Broj pretinaca u kutiji 1
    Boja antracitna
    Vrsta proizvoda Spremnik za sitni inventar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 951251 3X6/1
    EAN / GTIN 4062406193171
    Broj proizvođača 951251 3X6/1

    Opis

    Odgovara:

    U svim ladicama s visinom fronte od 75 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu