Spremnik za male dijelove easyPick visina 50 mm 3X4/1

Artikl br.: 951251 3X4/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.129 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija easyPick
Visina 50 mm
širina 75 mm
Dubina 100 mm
Širina u G 3
Dubina u G 4
Broj pretinaca u kutiji 1
Boja antracitna
Vrsta proizvoda Spremnik za sitni inventar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951251 3X4/1
EAN / GTIN 4062406148584

Opis

Odgovara:

U svim ladicama s visinom fronte od 75 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu