Prostirka za ladice 36X24

Artikl br.: 951830 36X24
(61,63 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    širina 900 mm
    Dubina 600 mm
    Širina u G 36
    Dubina u G 24
    Debljina 2 mm - 4 mm
    prikladno za ladice u G 36×24G
    Vrsta proizvoda Rasterska prostirka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 951830 36X24
    EAN / GTIN 4062406181246
    Broj proizvođača 951830 36X24

    Opis

    Izvedba:

    Prostirka GridLine od prirodnog kaučuka za umetanje u ladice.
    Izražen raster GridLine sprječava kotrljanje cilindričnih komponenata i služi za uglavljivanje spremnika za male dijelove easyPick br. 951210, br. 951251 i br. 951265 i korita br. 951415 i br. 951425 na prostirku. Debljina prostirke 2 mm u utorima, 4 mm na izbočinama.

    Standard:

    REACH propisi su ispunjeni.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu