Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg 1000/9

Artikl br.: 930715 1000/9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mm / broj ladica Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 200
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Korisna površina ladice u G: 36×20

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1,2 mm
    Nosivost ladice/izvlačne police 200 kg
    Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
    Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
    Podešavanje visine u rasteru 25 mm
    Korisna površina ladice u G 36×20
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Vrsta proizvoda Ormar za alat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 930715 1000/9
    EAN / GTIN 4067263100768
    Broj proizvođača 930715 1000/9

    Opis

    Izvedba:

    Potpuno opremljen ormar za alat u 40×24G, s ladicama 36×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.
    Ladica od 50 mm s 75 kg nosivosti. Ladica od 75 mm s 200 kg nosivosti.

    Lakiranje:

    Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.

    Napomena:

    Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu