{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 200 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Korisna površina ladice u G | 36×20 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 1.500 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 600 mm | |
Korisna visina | 1.400 mm | |
Korisna površina za ladice | 1400 mm | |
Prednja visina ladica | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 150 mm; 250 mm; 300 mm | |
Korisna širina ladica | 900 mm | |
Korisna dubina ladica | 500 mm | |
Korisna širina ladica u G | 36 | |
Korisna dubina ladica u G | 20 | |
Broj ladica | 10 | |
Broj izvlačnih polica | 0 | |
Broj vrata | 0 | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini | Ne | |
Težina | 234 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar za alat |
Broj artikla | 930715 1500/10 | |
EAN / GTIN | 4062406065690 | |
Broj proizvođača | 930715 1500/10 |