Multifix, Prikladno za tipove: 500

Artikl br.: 928201 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za tipove Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Workstation; Multifix
Visina 90 mm
širina 440 mm
Korisna širina 434 mm
Kut nagiba 0 stupanj; 20 stupanj; 30 stupanj
prikladno za tipove 500
Nosivost 50 kg
Težina 1 kg
Vrsta proizvoda Multifix vodilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928201 500
EAN / GTIN 4062406113445
Broj proizvođača 928201 500

Opis

Izvedba:

Multifunkcijska aluminijska vodilica. Za primjenu u kombinaciji s Easyfix kukama i držačima, prozirnim kutijama za pohranu, magnetskim držačima i shadowboard pločama te rasvjetnim jedinicama br. 928630 (od vel. 1000). Montaža se izvršava vješanjem.

Odgovara:

Potporni stupovi br. 928010, kolica za materijal br. 918590, perforirana stijenka zajedno s Easyfix osnovnom pločom br. 955820 vel. 2.

Napomena:

Easyfix kuke i držači uske izvedbe prikladni smo u ograničenoj mjeri.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu