{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi | |
Podešavanje visine radnog mjesta | 700-1000 mm | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 150 kg | |
Izvedba podešavanja visine | električno | |
Debljina pločica | 40 mm | |
Izjednačavanje po visini | 25 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Workstation | |
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do | 700 mm - 1.000 mm | |
širina | 1.100 mm | |
Radna ploča duljina | 1.000 mm | |
Radna ploča dubina | 1.000 mm | |
Radna ploča debljina | 40 mm | |
Materijal radne ploče | ST drvena jezgra s Eterlux prevlakom | |
Obloga radne ploče | Eterlux (melamin / fenolna smola) | |
Površina radne ploče | Obloga izrazito otporna na grebanje i toplinu | |
Boja površine radne ploče | svijetlo sivo | |
Težina | 77 kg | |
Vrsta proizvoda | Kutna radna stanica |
Broj artikla | 920086 | |
EAN / GTIN | 4045197719768 | |
Broj proizvođača | 920086 |