LED rasvjetna jedinica s prekidačem za uključivanje / isključivanje, Prikladno za tipove: 1000

Artikl br.: 928602 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za tipove Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Serija Workstation
Duljina 920 mm
Dubina 120 mm
Duljina rasvjetnog tijela 850 mm
Dubina rasvjetnog tijela 30 mm
Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
Nazivni napon 250 V
Prihvat snaga 27 W
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da
Jakost svijetlosti 1.890 lm
Temperatura boje 4.000 K
Broj prekidača za uključivanje/isključivanje 1
prikladno za tipove 1000
LED tehnologija Da
Bez smetnji i treperenja Da
Težina 3 kg
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Montažna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928602 1000
EAN / GTIN 4062406117474
Broj proizvođača 928602 1000

Opis

Izvedba:

Rasvjetna jedinica s rasvjetnim tijelom i priključnim kabelom za utikač br. 928470 ON/OFF ili 928460 ON/OFF (industrijski utikač). LED-tehnologija s dugim radnim vijekom koju nije potrebno održavati. Energetski učinkovite lampe su vrlo homogene, bez odsjaja i treperenja, dobro prepoznavanje boja zahvaljujući uravnoteženim komponentama spektra, što omogućava dobro prepoznavanje boja i kontrast kontura. Temperatura svjetlosti cca 4.000 K.
LED rasvjetna jedinica sa srebrnim kućištem od čeličnog lima i leće od PMMA.
Ova svjetiljka sadrži ugrađene LED-lampice. Zamjena lampa u svjetiljci nije moguća.

Odgovara:

Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom br. 928055, 928056, 972086, 972087.

Lakiranje:

Korpus kao RAL 9006.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu