Kutno radno mjesto za radnu stanicu eLevel, s 2 podizna stupa, s tamno sivom Eluplan pločom

Artikl br.: 920085
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Podešavanje visine radnog mjesta: 700-1000
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 150
  • Izvedba podešavanja visine: električno
  • Debljina pločica: 40

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Podešavanje visine radnog mjesta 700-1000 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 150 kg
Izvedba podešavanja visine električno
Debljina pločica 40 mm
Izjednačavanje po visini 25 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Workstation
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do 700 mm - 1.000 mm
širina 1.100 mm
Radna ploča duljina 1.000 mm
Radna ploča dubina 1.000 mm
Radna ploča debljina 40 mm
Materijal radne ploče ST drvena jezgra s prevlakom od eluplan plastike
Obloga radne ploče Eluplan (plastika), (linoleum obloga)
Površina radne ploče Antistatička obloga otporna na trenje, srednje čvrstoće, nije svjetlosno postojana
Boja površine radne ploče tamno sivo
Težina 77 kg
Vrsta proizvoda Kutna radna stanica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 920085
EAN / GTIN 4045197719744
Broj proizvođača 920085

Opis

Izvedba:

Kutna radna stanica s radnom pločom debljine 40 mm i 2 podizna stupa. Kontinuirano električno podešavanje visine. Isključivo u kombinaciji s 1 radnom stanicom eLevel. Upravljanje programirano na 4 podizne jedinice.

Lakiranje:

Nožni dio mišje sive boje RAL 7005, ne postoji mogućnost konfiguracije. Podizni stup eloksirani aluminij, ne postoji mogućnost konfiguracije. Bočne stranice i stražnja stranica svijetlo sive boje RAL 7035 prevučeno prahom, mogućnost konfiguracije.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu