Konektori za potporne stupove 2

Artikl br.: 938027 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Tip 2
Serija Workstation; KOMBI radionički stol
širina 38 mm
Dubina 198 mm
Vrsta proizvoda Spojni element

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 938027 2
EAN / GTIN 4045197733436
Broj proizvođača 938027 2

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima za optimalno povezivanje između dva potporna stupa koja se nalaze jedan iza drugoga.

Odgovara:

Potporni stupovi br. 923000, 928010, 928075, 928076 i 938000, 938012, 938013.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Oba konektora ne mogu se međusobno koristiti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu