Multifix 1500

Artikl br.: 928201 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za tipove Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Workstation; Multifix
Visina 90 mm
širina 1.440 mm
Korisna širina 1.434 mm
Kut nagiba 0 stupanj; 20 stupanj; 30 stupanj
prikladno za tipove 1500
Nosivost 50 kg
Težina 3 kg
Vrsta proizvoda Multifix vodilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928201 1500
EAN / GTIN 4062406113469
Broj proizvođača 928201 1500

Opis

Izvedba:

Multifunkcijska aluminijska vodilica. Za primjenu u kombinaciji s Easyfix kukama i držačima, prozirnim kutijama za pohranu, magnetskim držačima i shadowboard pločama te rasvjetnim jedinicama br. 928630 (od vel. 1000). Montaža se izvršava vješanjem.

Odgovara:

Potporni stupovi br. 928010, kolica za materijal br. 918590, perforirana stijenka zajedno s Easyfix osnovnom pločom br. 955820 vel. 2.

Napomena:

Easyfix kuke i držači uske izvedbe prikladni smo u ograničenoj mjeri.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu