Multifix 2000

Artikl br.: 928201 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Workstation; Multifix
Visina 90 mm
širina 1.940 mm
Korisna širina 1.934 mm
Kut nagiba 0 stupanj; 20 stupanj; 30 stupanj
prikladno za tipove 2000
Nosivost 50 kg
Težina 4 kg
Vrsta proizvoda Multifix vodilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928201 2000
EAN / GTIN 4062406113476

Opis

Izvedba:

Multifunkcijska aluminijska vodilica. Za primjenu u kombinaciji s Easyfix kukama i držačima, prozirnim kutijama za pohranu, magnetskim držačima i shadowboard pločama te rasvjetnim jedinicama br. 928630 (od vel. 1000). Montaža se izvršava vješanjem.

Odgovara:

Potporni stupovi br. 928010, kolica za materijal br. 918590, perforirana stijenka zajedno s Easyfix osnovnom pločom br. 955820 vel. 2.

Napomena:

Easyfix kuke i držači uske izvedbe prikladni smo u ograničenoj mjeri.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu