Easyfix plastična osnovna ploča 2

Artikl br.: 955820 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.156 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 2
Serija Easyfix
Visina 67 mm
širina 66 mm
Dubina 11 mm
Vrsta proizvoda Osnovna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955820 2
EAN / GTIN 4062406197995
Broj proizvođača 955820 2

Opis

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu