LED rasvjetna jedinica 1000

Artikl br.: 928600 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za tipove Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1 mm
    Serija Workstation
    Duljina 920 mm
    Dubina 120 mm
    Duljina rasvjetnog tijela 850 mm
    Dubina rasvjetnog tijela 30 mm
    Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
    Nazivni napon 250 V
    Prihvat snaga 27 W
    Prekidač za uključivanje/isključivanje Ne
    Jakost svijetlosti 1.890 lm
    Temperatura boje 4.000 K
    prikladno za tipove 1000
    LED tehnologija Da
    Bez smetnji i treperenja Da
    Težina 3 kg
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Vrsta proizvoda Montažna svjetiljka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 928600 1000
    EAN / GTIN 4062406117443
    Broj proizvođača 928600 1000

    Opis

    Izvedba:

    Rasvjetna jedinica s rasvjetnim tijelom i priključnim kabelom za utikač br. 928470 ON/OFF ili 928460 ON/OFF (industrijski utikač). LED-tehnologija s dugim radnim vijekom koju nije potrebno održavati. Energetski učinkovite lampe su vrlo homogene, bez odsjaja i treperenja, dobro prepoznavanje boja zahvaljujući uravnoteženim komponentama spektra, što omogućava dobro prepoznavanje boja i kontrast kontura. Temperatura svjetlosti cca 4.000 K.
    Ova svjetiljka sadrži ugrađene LED-lampice. Zamjena lampa u svjetiljci nije moguća.
    LED rasvjetna jedinica sa srebrnim kućištem od čeličnog lima i leće od PMMA.

    Odgovara:

    Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom br. 928055, 928056, 972086, 972087.

    Lakiranje:

    Korpus kao RAL 9006.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu