{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Serija | Workstation | |
Duljina | 1.920 mm | |
Dubina | 120 mm | |
Duljina rasvjetnog tijela | 1.110 mm | |
Dubina rasvjetnog tijela | 30 mm | |
Vrsta utikača, ulaz | GST utični sustav | |
Nazivni napon | 250 V | |
Prihvat snaga | 36 W | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Ne | |
Jakost svijetlosti | 2.520 lm | |
Temperatura boje | 4.000 K | |
prikladno za tipove | 2000 | |
LED tehnologija | Da | |
Bez smetnji i treperenja | Da | |
Težina | 6 kg | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Montažna svjetiljka |
Broj artikla | 928600 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406117467 | |
Broj proizvođača | 928600 2000 |