Stijenka od perforiranog lima s obje strane radioničkih kolica, korisna visina: 222mm

Artikl br.: 914852 222
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Serija ToolCar
Visina 222 mm
Perforirana stijenka visina 222 mm
Perforirana stijenka širina 635 mm
Područje primjene Radionička kolica
Vrsta proizvoda Perforirana stijenka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 914852 222
EAN / GTIN 4045197893963
Broj proizvođača 914852 222
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Par potpornih stupova od čeličnih cijevi 25×25 mm s perforiranom stijenkom od čeličnog lima ( □ 9×9 mm u rasteru 37 mm), praškasto lakirano u srebrnoj boji.
Perforirana stijenka s perforiranom zidnom rešetkom.

Odgovara:

Opseg isporuke:

Perforirana stijenka čeličnog lima uključujući parove potpornih stupova.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "ToolCar" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu