Stijenka od perforiranog lima s obje strane radioničkih kolica 950 mm

Artikl br.: 914852 950
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Serija ToolCar
Visina 950 mm
Perforirana stijenka visina 950 mm
Perforirana stijenka širina 635 mm
Područje primjene Radionička kolica
Vrsta proizvoda Perforirana stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914852 950
EAN / GTIN 4045197893987
Broj proizvođača 914852 950

Opis

Izvedba:

Par potpornih stupova od čeličnih cijevi 25×25 mm s perforiranom stijenkom od čeličnog lima ( □ 9×9 mm u rasteru 37 mm), praškasto lakirano u srebrnoj boji.
Perforirana stijenka s perforiranom zidnom rešetkom.

Odgovara:

Opseg isporuke:

Perforirana stijenka čeličnog lima uključujući parove potpornih stupova.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu