Bestrzajni čekić s drškom od orahovine 70 mm

Artikl br.: 755100 70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SUPERCRAFT
⌀ glave čekića 70 mm
Serija SUPERCRAFT®
Duljina glave s umecima 150 mm
Ukupna duljina 370 mm
Težina 2,215 kg
Osiguravanje drške kućišta Aluminijski klin i sigurnosni zatik
Materijal za kućišta Čelična cijev
Materijal umetka Najlon, bijeli, tvrdi
Materijal drške Orahovina
Površina Prevučeno praškastim lakom
bez trzaja Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 755100 70
EAN / GTIN 4030618301653
Broj proizvođača 3366.070

Opis

Izvedba:

Snažni čelični središnji dio s izmjenjivim umetcima od najlona visoke kvalitete otpornog na trošenje. Bestrzajan zahvaljujući čeličnim kuglicama u tijelu čekića.
Drška od 1a orahovine.

Upotreba:

Za poravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenski umetak od najlona pogledajte pod br. 754910.
Zamjenska hickori ručka, vidjeti br. 755140.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu