Drška čekića od drveta hikorije 60+70 mm

Artikl br.: 755140 60+70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za ⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača SUPERCRAFT
    Duljina drške 300 mm
    za ⌀ glave 60 mm; 70 mm
    Vrsta proizvoda Drška

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 755140 60+70
    EAN / GTIN 4030618302025
    Broj proizvođača 3566.060

    Opis

    Odgovara:

    Bestrzajni čekić „Supercraft“ br. 755100, vel. 80 i 100 za čekić br Nr. 755400.

    Opseg isporuke:

    Od vel. 30+35 s klinom (vel. 25 bez klina).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu