{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ glave čekića | 60 mm | |
Serija | SUPERCRAFT | |
Duljina glave s umecima | 145 mm | |
Ukupna duljina | 370 mm | |
Težina | 1,7 kg | |
Osiguravanje drške kućišta | Aluminijski klin i sigurnosni zatik | |
Materijal za kućišta | Čelična cijev | |
Materijal umetka | Najlon, bijeli, tvrdi | |
Materijal drške | Orahovina | |
Površina | Prevučeno praškastim lakom | |
bez trzaja | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 755100 60 | |
EAN / GTIN | 4030618301646 | |
Broj proizvođača | 3366.060 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Bestrzajni čekić s drškom od orahovine, ⌀ glave čekića: 60mm
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi
90,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
358 dijelovi na zalihi
64,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 370 mm | 380 mm |
Težina | 1,7 kg | 1,36 kg |
⌀ glave čekića | 60 mm | 60 mm |
Materijal umetka | Najlon, bijeli, tvrdi | s plastičnim omotačem |
Materijal za kućišta | Čelična cijev | Čelik |
Materijal drške | Orahovina | Čelik |
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić |