Bestrzajni čekić s drškom od orahovine 25 mm

Artikl br.: 755100 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SUPERCRAFT
⌀ glave čekića 25 mm
Serija SUPERCRAFT®
Duljina glave s umecima 105 mm
Ukupna duljina 305 mm
Težina 0,25 kg
Osiguravanje drške kućišta Aluminijski klin i sigurnosni zatik
Materijal za kućišta Čelična cijev
Materijal umetka Najlon, bijeli, tvrdi
Materijal drške Orahovina
Površina Prevučeno praškastim lakom
bez trzaja Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 755100 25
EAN / GTIN 4030618301585
Broj proizvođača 3366.025

Opis

Izvedba:

Snažni čelični središnji dio s izmjenjivim umetcima od najlona visoke kvalitete otpornog na trošenje. Bestrzajan zahvaljujući čeličnim kuglicama u tijelu čekića.
Drška od 1a orahovine.

Upotreba:

Za poravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenski umetak od najlona pogledajte pod br. 754910.
Zamjenska hickori ručka, vidjeti br. 755140.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu