Bestrzajni čekić s drškom od orahovine, ⌀ glave čekića: 40mm

Artikl br.: 755100 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.192 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 40 mm
Serija SUPERCRAFT
Duljina glave s umecima 115 mm
Ukupna duljina 360 mm
Težina 0,715 kg
Osiguravanje drške kućišta Aluminijski klin i sigurnosni zatik
Materijal za kućišta Čelična cijev
Materijal umetka Najlon, bijeli, tvrdi
Materijal drške Orahovina
Površina Prevučeno praškastim lakom
bez trzaja Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 755100 40
EAN / GTIN 4030618301615
Broj proizvođača 3366.040

Opis

Izvedba:

Snažni čelični središnji dio s izmjenjivim umetcima od najlona visoke kvalitete otpornog na trošenje. Bestrzajan zahvaljujući čeličnim kuglicama u tijelu čekića.
Drška od 1a orahovine.

Upotreba:

Za poravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenski umetak od najlona pogledajte pod br. 754910.
Zamjenska hickori ručka, vidjeti br. 755140.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu