{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ glave čekića | 30 mm | |
Serija | SUPERCRAFT | |
Duljina glave s umecima | 110 mm | |
Ukupna duljina | 330 mm | |
Težina | 0,46 kg | |
Osiguravanje drške kućišta | Aluminijski klin i sigurnosni zatik | |
Materijal za kućišta | Čelična cijev | |
Materijal umetka | Najlon, bijeli, tvrdi | |
Materijal drške | Orahovina | |
Površina | Prevučeno praškastim lakom | |
bez trzaja | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 755100 30 | |
EAN / GTIN | 4030618301592 | |
Broj proizvođača | 3366.030 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Bestrzajni čekić s drškom od orahovine, ⌀ glave čekića: 30mm
na zahtjev
Na zalihi
690 dijelovi na zalihi
33,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
164 dijelovi na zalihi
29,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 330 mm | 280 mm |
Težina | 0,46 kg | 0,4 kg |
⌀ glave čekića | 30 mm | 30 mm |
Materijal umetka | Najlon, bijeli, tvrdi | s plastičnim omotačem |
Materijal za kućišta | Čelična cijev | Čelik |
Materijal drške | Orahovina | Čelik |
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić |