Bestrzajni čekić, prevučen plastikom 30 mm

Artikl br.: 755260 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
196 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 30 mm
Duljina glave 80 mm
Ukupna duljina 280 mm
Težina 0,4 kg
Materijal za kućišta Čelik
Materijal umetka s plastičnim omotačem
Materijal drške Čelik
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 755260 30
EAN / GTIN 4045197959706
Broj proizvođača 755260 30

Opis

Izvedba:

Tijelo čekića od čelika bez povratnog udara zbog punjenja čeličnim kuglicama. Čekić potpuno prevučen plastikom. Postojanost na temperaturama od − 20 do 90 °C.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu