{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | SUPERCRAFT | |
⌀ glave čekića | 35 mm | |
Serija | SUPERCRAFT® | |
Duljina glave s umecima | 110 mm | |
Ukupna duljina | 295 mm | |
Težina | 0,69 kg | |
Materijal za kućišta | Čelična cijev | |
Materijal umetka | Najlon, bijeli, tvrdi | |
Materijal drške | Čelična cijev | |
Površina | Prevlaka od praškastog laka | |
bez trzaja | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 754900 35 | |
EAN / GTIN | 4030618301691 | |
Broj proizvođača | 3377.035 |