{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ glave čekića | 50 mm | |
Serija | SUPERCRAFT | |
Duljina glave s umecima | 120 mm | |
Ukupna duljina | 310 mm | |
Težina | 1,15 kg | |
Materijal za kućišta | Čelična cijev | |
Materijal umetka | Najlon, bijeli, tvrdi | |
Materijal drške | Čelična cijev | |
Površina | Prevlaka od praškastog laka | |
bez trzaja | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 754900 50 | |
EAN / GTIN | 4030618301721 | |
Broj proizvođača | 3377.050 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Bestrzajni čekić s drškom od čelične cijevi, ⌀ glave čekića: 50mm
na zahtjev
Na zalihi
1.182 dijelovi na zalihi
58,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
325 dijelovi na zalihi
40,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina | 1,15 kg | 0,89 kg |
⌀ glave čekića | 50 mm | 50 mm |
Duljina glave s umecima | 120 mm | 117 mm |
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić |