Bestrzajni plastični čekić s umetcima od poliuretana 30X40 mm

Artikl br.: 755210 30X40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SUPERCRAFT
Dimenzija glave čekića 30×40 mm
Serija SECURAL®
Duljina glave s umecima 117 mm
Ukupna duljina 300 mm
Težina 0,68 kg
Drška ergonomska gumena drška
Materijal za kućišta Stabilno kućište od čeličnog lima
Materijal umetka Poliuretan, žuti, srednja tvrdoća
bez trzaja Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 755210 30X40
EAN / GTIN 4030618301844
Broj proizvođača 3380.040

Opis

Izvedba:

Čvrsto čelično kućište, izrađeno od jednog komada (patentirano). Bez povratnog udara radi punjenja čeličnim kuglicama. Umetci od poliuretana otpornog na trošenje, žuti (srednje tvrd). Idealno za obradu lima i za ciljano udaranje na kuteve i bridove.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu