Bestrzajni čekić s drškom od čelične cijevi, ⌀ glave čekića: 60mm

Artikl br.: 754900 60
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 60 mm
Serija SUPERCRAFT
Duljina glave s umecima 145 mm
Ukupna duljina 325 mm
Težina 1,75 kg
Materijal za kućišta Čelična cijev
Materijal umetka Najlon, bijeli, tvrdi
Materijal drške Čelična cijev
Površina Prevlaka od praškastog laka
bez trzaja Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 754900 60
EAN / GTIN 4030618301738
Broj proizvođača 3377.060
Manufacturer Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Izvedba:

Snažni čelični središnji dio s izmjenjivim umetcima od najlona visoke kvalitete otpornog na trošenje. Bestrzajan zahvaljujući čeličnim kuglicama u tijelu čekića.
Drška čelične cijevi s gumenom ručkom otpornom na ulje.

Upotreba:

Za poravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenski umetak od najlona pogledajte pod br. 754910.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu