Zamjenska drška za SIMPLEX mekani čekić, za ⌀ kućišta: 80mm

Artikl br.: 753400 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SIMPLEX
Duljina drške 395 mm
za ⌀ glave 80 mm
Težina 225 g
Materijal Drvo
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 753400 80
EAN / GTIN 4030618301493
Broj proizvođača 3244.080

Opis

Izvedba:

Drvena drška glatko brušena, lakirane površine.

Odgovara:

SIMPLEX mekani čekić br. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu